d-sub 37のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
524件の「d-sub 37」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「GPIBケーブル」、「d-subケーブル」、「d-sub 37ピン ケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様 コンタクト数 = 37。ジェンダー = メス。Dコネクタタイプ = 標準D-Sub。D-Subシェルサイズ = C。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 5A。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = リン酸銅。ピッチ = 2.77mm。長さ = 69.35mm。深さ = 12.55mm。最高使用温度 = +105℃。最低使用温度 = -55℃。。錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷

ケーブル 2芯同軸ケ一ブル×17 使用コネクタ 37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル 40芯シールドケーブル 使用コネクタ 37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ) 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 37。D-Subシェルサイズ = C。ボディ向き = ストレート。ストレインリリーフ = あり。。D-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


ケーブル 2芯同軸ケ一ブル×17 使用コネクタ 37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 37。ジェンダー = オス。Dコネクタタイプ = 標準D-Sub。D-Subシェルサイズ = C。ハウジング材質 = 鋼。定格電流 = 5A。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = リン酸銅。ピッチ = 2.77mm。長さ = 69.35mm。寸法 = 69.35 x 10.82 x 12.55mm。最高使用温度 = +105℃。最低使用温度 = -55℃。。錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル 37芯シールドケーブル 使用コネクタ 37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ) 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプ マシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧 AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A) 5 コネクタ形状 電線側コネクタ 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) 2.7以下 適合電線 0.52mm2以下、AWG#20以下 結線方法 はんだ付け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 37。ジェンダー = メス。ボディ向き = ライトアングル。取り付けタイプ = PCBマウント。ピッチ = 2.77mm。取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック。定格電流 = 3A。ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT。定格電圧 = 250 V ac。長さ = 69.4mm。幅 = 20.9mm。深さ = 12.55mm。寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mm。シリーズ番号 = 107。。基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷

ケーブル 40芯シールドケーブル(20ペア) 使用コネクタ 37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状 ストレート 材質/仕上 (ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっき。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類 角型 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) AC300 耐電圧 AC1000V(r.m.s.)1分間 定格電流(A) 5 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下 結合方式 ねじ 適合電線 (単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下 コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 37。オス・メス = メス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。ピッチ = 2.76mm。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = 鋼。定格電圧 = 1 kV ac。長さ = 68.94mm。幅 = 12.25mm。深さ = 12.17mm。寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm。動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状 D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種 NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 変換タイプ オス - メス コネクタ1 D-sub25ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状 オス 仕様 ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状 ストレート 材質/仕上 (ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類 角型 使用温度範囲(℃) -25~85 定格電圧(V) AC300 耐電圧 AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類 (嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A) 5 コネクタ形状 ピンコネクタ 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下 結合方式 ねじ 適合電線 (単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下 結線方法 はんだ
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 37。ジェンダー = メス。Dコネクタタイプ = 標準D-Sub。D-Subシェルサイズ = C。ボディ向き = ストレート。定格電圧 = 500 V ac。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = 銅合金。ピッチ = 2.77mm。幅 = 10.85mm。深さ = 12.55mm。最高使用温度 = +105℃。最低使用温度 = -55℃。。ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプ プレスコンタクト 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125 定格電流(A) 5 コネクタ形状 電線側コネクタ 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 結線方法 はんだ付け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)